Siemens Industry - Schuetz,4pol, AC1 200A; 250-500VAC/DC - 3RT13556AR36

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Schuetz,4pol, AC1 200A; 250-500VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 250...500 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 250...500 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 75 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621048734

Réf. Sonepar

00080005320

Réf. Fournisseur

3RT13556AR36

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

250...500 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

250...500 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

200 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

75 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

250...500 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

140 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

largeur:

120 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

128 mm

Contacteur, 1 CA, 200 A/400 V/40 °C, S6, 4 pôles, 250-500V CA/CC, 2 NO +2 NF, barre de raccordement/ borne à vis