Siemens Industry - Screw fixing 3VA27 - 8PQ60015BA75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
hauteur - 12 mm
profondeur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047624387823
Réf. Sonepar
00080438782
Réf. Fournisseur
8PQ60015BA75
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
35 mm
hauteur:
12 mm
profondeur:
12 mm
fixation par vis, 3VA27 (1600 A)