Siemens Industry - SD_IEC_FS250_250A_3P - 3VA12251AA320BC0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949099383
Réf. Sonepar
00080047828
Réf. Fournisseur
3VA12251AA320BC0
Marque
Siemens Industry
Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI Cadre 250 3 pôles SD100, In=250A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits Plage de raccordement par vis Déclencheur à minimum de tension (UVR) 24 V CC