Siemens Industry - SD_IEC_FS250_250A_3P - 3VA12251AA320HA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949099161
Réf. Sonepar
00080047836
Réf. Fournisseur
3VA12251AA320HA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI Cadre 250 3 pôles SD100, In=250A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis Déclencheur voltmétrique (STL) 12-30V CC; 24V CA 50/60 HZ