Siemens Industry - SD_IEC_FS250_250A_4P - 3VA12251AA420BB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949327851
Réf. Sonepar
00080932785
Réf. Fournisseur
3VA12251AA420BB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
interrupteur-sectionneur 3VA1 IEC Frame 250 4 pôles SD100, In=250 A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis déclencheur à minimum de tension 24 V DC 2 blocs de contacts