Siemens Industry - SD_IEC_FS630_630A_3P - 3VA14631AA320HB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949329343
Réf. Sonepar
00080002770
Réf. Fournisseur
3VA14631AA320HB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
interrupteur-sectionneur 3VA1 IEC Frame 630 3 pôles SD100, In=630 A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis déclencheur voltmétrique à gauche 24 V AC 50/60 Hz / 24-30 V