Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SD_IEC_FS630_630A_3P - 3VA14631AA320KB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SD_IEC_FS630_630A_3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042949333166

Réf. Sonepar

00080055152

Réf. Fournisseur

3VA14631AA320KB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

interrupteur-sectionneur 3VA1 IEC Frame 630 3 pôles SD100, In=630 A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis déclencheur voltmétrique à gauche 208-277 V AC 50/60 Hz 2 blo