Siemens Industry - SECTION FUS-NFC 4X100A SANS COM - 3KL71214BA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SECTION FUS-NFC 4X100A SANS COM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • finition interrupteur de sécurité - Oui

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • commande motorisée intégrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624049264

Réf. Sonepar

00080000633

Réf. Fournisseur

3KL71214BA00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

100 A

finition interrupteur de sécurité:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

commande motorisée intégrée:

Non

convient pour montage au sol:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

classe de protection (IP), face avant:

IP00

SECTION FUS-NFC 4x 100A SANS COM