Siemens Industry - Semiconductor, DC24V, 1NO, Push-In - 3RQ40502SM50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 11...30 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec contacts à guidage forcé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621118758
Réf. Sonepar
00080146006
Réf. Fournisseur
3RQ40502SM50
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
11...30 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
84.5 mm


