Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Semiconductor, DC24V, 1NO, Screw - 3RQ40501SM50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Semiconductor, DC24V, 1NO, Screw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 11...30 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621118741

Réf. Sonepar

00080146005

Réf. Fournisseur

3RQ40501SM50

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC:

11...30 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

84.5 mm

optocoupleur de sortie, 24 V DC, 1 NO, bornes à vis, largeur de montage 6,2 mm, courant thermique 3 A