Siemens Industry - SENTRON POWERCENTER 3000 - 7KN13100MC000AA8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V
mémoire principale max. - 2147.48 Moctet
type de construction du boîtier - autre
type de tension d’alimentation - DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869570433
Réf. Sonepar
00080957043
Réf. Fournisseur
7KN13100MC000AA8
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
20.4...28.8 V
mémoire principale max.:
2147.48 Moctet
type de construction du boîtier:
autre
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
-99999
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
-99999
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
-99999
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
-99999
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
-99999
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
-99999
nombre d'autres interfaces matérielles:
-99999
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
système d'exploitation préinstallé:
LINUX
indice de protection (IP):
IP40
température de fonctionnement:
0...55 °C
avec disque dur:
Oui
avec lecteur de disquettes:
Non
nombre d'emplacements libres AGP:
-99999
nombre d'emplacements libres PCI:
-99999
avec autres supports de stockage:
Oui
nombre d'emplacements libres ISA:
-99999
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):
-99999
montage possible sur barres profilées:
Oui
nombre de baies de stockage média:
-99999
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
41 mm
capacité de mémoire du disque dur:
0.032 TB


