Siemens Industry - SENTRON PROFINET Proxy f. Modbus devices - 7KM93000PP200AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Non
voltmètre - Non
appareil de mesure de la puissance effective - Non
mode de pose - rail DIN
varmètre - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON PAC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047624189328
Réf. Sonepar
00080418932
Réf. Fournisseur
7KM93000PP200AA0
Marque
Siemens Industry
ampèremètre:
Non
voltmètre:
Non
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
mode de pose:
rail DIN
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
écran déporté:
Oui
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Oui
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
largeur:
18 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
73 mm


