Siemens Industry - Sep. rear 1xACB, W:400mm, D:800/1200mm - 8PQ50005BA25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869605999
Réf. Sonepar
00080960599
Réf. Fournisseur
8PQ50005BA25
Réf. Commerciale
Siemens Industry
profondeur:
1200 mm
subdivision position : arrière, simple nombre ACB : 1 L : 400 mm P : 800/1200 mm