Siemens Industry - Sep. rear 1xACB, W:600mm, D:800/1200mm - 8PQ50005BA26

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sep. rear 1xACB, W:600mm, D:800/1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869606002

Réf. Sonepar

00080960600

Réf. Fournisseur

8PQ50005BA26

Réf. Commerciale

Siemens Industry

profondeur:

1200 mm

subdivision position : arrière, simple nombre ACB : 1 L : 600 mm P : 800/1200 mm