Siemens Industry - Sep. rear 2xACB, W:1000mm, D:800/1200mm - 8PQ50005BA24

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sep. rear 2xACB, W:1000mm, D:800/1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1000 mm

  • profondeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869606095

Réf. Sonepar

00080055997

Réf. Fournisseur

8PQ50005BA24

Réf. Commerciale

Siemens Industry

largeur:

1000 mm

profondeur:

1200 mm

subdivision à l'arrière, 2 x disjoncteur à air jeu de barres principal : double L : 1000 mm P : 800/1200 mm