Siemens Industry - Sep. rear 2xACB, W:600mm, D:1200mm - 8PQ50005BA36


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
profondeur - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869606248
Réf. Sonepar
00080056007
Réf. Fournisseur
8PQ50005BA36
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
600 mm
profondeur:
1200 mm
subdivision position : arrière, double nombre ACB : 2 L : 600 mm P : 1200 mm