Siemens Industry - Sep. rear 2xACB, W:600mm, D:800/1200mm - 8PQ50005BA22

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sep. rear 2xACB, W:600mm, D:800/1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869606071

Réf. Sonepar

00080055995

Réf. Fournisseur

8PQ50005BA22

Marque

Siemens Industry

largeur:

600 mm

profondeur:

1200 mm

subdivision position : arrière, double nombre ACB : 2 L : 600 mm P : 800/1200 mm