Siemens Industry - Sep. rear 2xACB, W:800mm, D:1000mm - 8PQ50005BA51

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sep. rear 2xACB, W:800mm, D:1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869606125

Réf. Sonepar

00080960612

Réf. Fournisseur

8PQ50005BA51

Réf. Commerciale

Siemens Industry

largeur:

800 mm

profondeur:

1000 mm

subdivision position : arrière, double nombre ACB : 2 L : 800 mm P : 1000 mm