Siemens Industry - Sep. rear 3VA15/3VA25-3VA27/F/H250/W800 - 8PQ50005BA75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
largeur - 389 mm
hauteur - 438 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047624342990
Réf. Sonepar
00080434299
Réf. Fournisseur
8PQ50005BA75
Marque
Siemens Industry
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
largeur:
389 mm
hauteur:
438 mm
couleur:
autre
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
kit de montage
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Oui


