Siemens Industry - SEPAR. FORM 3 VERT/LATER./400..630A/H250 - 8PQ50002BA33


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
largeur - -99999 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - -99999 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948172773
Réf. Sonepar
00080817277
Réf. Fournisseur
8PQ50002BA33
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau:
métal
largeur:
-99999 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
-99999 mm
couleur:
autre
subdivision latérale, courant nominal : 400 - 630 A, H : 250 mm