Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Separation 3WA BGIII, H:550mm, W:1000mm - 8PQ50005BA11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Separation 3WA BGIII, H:550mm, W:1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869556840

Réf. Sonepar

00080098815

Réf. Fournisseur

8PQ50005BA11

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

autre

largeur:

1000 mm

hauteur:

550 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

subdivision 3WA taille 3, jeu de barres principal : en haut 3 ou 4 pôles, débrochable H : 550 mm L : 1000 mm