Siemens Industry - SEPARATION FORM 2B MBB/VARIABLE/W350 - 8PQ30002BA77


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 350 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 250 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948180181
Réf. Sonepar
00080818018
Réf. Fournisseur
8PQ30002BA77
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
350 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
250 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
350 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre