Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SEPARATION FORM 2B MBB/W1200/D800 - 8PQ30001BA18

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SEPARATION FORM 2B MBB/W1200/D800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 225 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948169964

Réf. Sonepar

00080816996

Réf. Fournisseur

8PQ30001BA18

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

225 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

1200 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

subdivision jeu de barres principal, position de montage : en haut à l'avant ou à l'arrière, L : 1200 mm P : 400 mm