Siemens Industry - SEPARATION FORM 2B MBB/W350/D800 - 8PQ30002BA73


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 350 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 225 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948180143
Réf. Sonepar
00080818014
Réf. Fournisseur
8PQ30002BA73
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
350 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
225 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
350 mm
hauteur:
225 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre