Siemens Industry - SEPARATION FORM 2B MBB/W850/D600 - 8PQ30002BA72


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 225 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948180136
Réf. Sonepar
00080818013
Réf. Fournisseur
8PQ30002BA72
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
225 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
850 mm
hauteur:
225 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre