Siemens Industry - Separation MBB, W:800, D:1200mm - 8PQ30003BA60

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Separation MBB, W:800, D:1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869605753

Réf. Sonepar

00080055988

Réf. Fournisseur

8PQ30003BA60

Réf. Commerciale

Siemens Industry

profondeur:

1200 mm

subdivision jeu de barres principal position de montage : à l'arrière, L : 800 mm P : 1200 mm