Siemens Industry - Serial Cable M12/RS232 - 6GK59803BC000AA5

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Serial Cable M12/RS232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de conducteurs - 3

  • catégorie - sans

  • couleur de gaine - autre

  • élément de câblage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622496442

Réf. Sonepar

00080249644

Réf. Fournisseur

6GK59803BC000AA5

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau de la gaine:

autre

nombre de conducteurs:

3

catégorie:

sans

couleur de gaine:

autre

élément de câblage:

autre

isolation des fils:

sans

blindage sur élément de câblage:

autre

blindage sur câblage:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

câble série M12/RS-232 ; câble série préconnectorisé câble avec connecteur M12 et connecteur RS-232 ; longueur 3 m; colisage =1.