Siemens Industry - Serrure 2 pos stables SB2 NO. - 3SB22024LA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - autre
source lumineuse fournie - Non
fonction de commutation encliquetable - Non
adapté à l'éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209028098
Réf. Sonepar
00080902809
Réf. Fournisseur
3SB22024LA01
Marque
Siemens Industry
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
autre
source lumineuse fournie:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
16 mm
largeur de l'ouverture:
19 mm
hauteur de l'ouverture:
20 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP65
tension d’alimentation:
5...250 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir


