Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 200V - 1FL21042AG001SC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 200V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106450946

Réf. Sonepar

00080133002

Réf. Fournisseur

1FL21042AG001SC0

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 200 V 3 CA Pn=0,75 kW ; Nn=3000 tr/min M0=2,4 Nm ; Mn=2,4 Nm hauteur d'axe 40 mm avec connecteur hybride AS21bit avec clavette, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP54 sans joint éta