Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 200V - 1FL22034AG001SC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 200V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106449490

Réf. Sonepar

00080133029

Réf. Fournisseur

1FL22034AG001SC0

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 200 V 3 CA Pn=0,4 kW ; Nn=3000 tr/min M0=1,27 Nm ; Mn=1,27 Nm hauteur d'axe 30 mm avec connecteur hybride AS21bit avec clavette, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP54 sans joint ét