Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 400V - 1FL23100AC111HB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106453985

Réf. Sonepar

00080132614

Réf. Fournisseur

1FL23100AC111HB0

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 400 V 3 CA Pn=2,5 kW ; Nn=2000 tr/min M0=12,6 Nm ; Mn=11,9 Nm hauteur d'axe 90 mm avec connecteur coudé AS17bit avec clavette, tolérance N avec frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint étan