Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 400V - 1FL22052AF010SB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4034106452582

Réf. Sonepar

00080132817

Réf. Fournisseur

1FL22052AF010SB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 400 V 3 CA Pn=1 kW ; Nn=3000 tr/min M0=3,6 Nm ; Mn=3 Nm hauteur d'axe 48 mm avec connecteur coudé AS21bit arbre lisse, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint étanche à l'