Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 400V - 1FL23104AC111HB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Servomotor 1FL2;3AC 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4034106454227

Réf. Sonepar

00080133202

Réf. Fournisseur

1FL23104AC111HB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 400 V 3 CA Pn=5 kW ; Nn=2000 tr/min M0=25,2 Nm ; Mn=23,9 Nm hauteur d'axe 90 mm avec connecteur coudé AS17bit avec clavette, tolérance N avec frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint étanch