Siemens Industry - SERVOMOTOR 1FL6;3AC 230V - 1FL60342AF211AH1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SERVOMOTOR 1FL6;3AC 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.4 kW

  • type de tension - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couple de rotation nominal - 1.27 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948670903

Réf. Sonepar

00080867090

Réf. Fournisseur

1FL60342AF211AH1

Marque

Siemens Industry

tension assignée (Ue):

230 V

puissance nominale à fréquence assignée:

0.4 kW

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP65

couple de rotation nominal:

1.27 Nm

SIMOTICS S-1FL6 Tension de service 230 V 3 CA PN=0,4 kW ; NN=3000 tr/min M0=1,27 Nm ; MN=1,27 Nm Hauteur d'axe 30 mm Codeur incrémental TTL 2500 incr/tr arbre lisse Tolérance N avec frein de maintien indice de protection IP65 avec bague d'é