Siemens Industry - SERVOMOTOR 1FL6;3AC 230V - 1FL60422AF211AA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SERVOMOTOR 1FL6;3AC 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.75 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couple de rotation nominal - 2.39 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948670910

Réf. Sonepar

00080867091

Réf. Fournisseur

1FL60422AF211AA1

Marque

Siemens Industry

tension assignée (Ue):

230 V

puissance nominale à fréquence assignée:

0.75 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

3000 1/min

indice de protection (IP):

IP65

couple de rotation nominal:

2.39 Nm

SIMOTICS S-1FL6 Tension de service 230 V 3 CA PN=0,75 kW ; NN=3000 tr/min M0=2,39 Nm ; MN=2,39 Nm Hauteur d'axe 40 mm Codeur incrémental TTL 2500 incr/tr avec clavette Tolérance N sans frein de maintien indice de protection IP65 avec bague