Siemens Industry - SERVOMOTOR 1FL6;3AC 230V - 1FL60242AF211MG1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
puissance nominale à fréquence assignée - 0.1 kW
type de tension - AC
indice de protection (IP) - IP65
couple de rotation nominal - 0.32 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMOTICS S / M
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042948675434
Réf. Sonepar
00080867543
Réf. Fournisseur
1FL60242AF211MG1
Marque
Siemens Industry
tension assignée (Ue):
230 V
puissance nominale à fréquence assignée:
0.1 kW
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP65
couple de rotation nominal:
0.32 Nm


