Siemens Industry - SERVOMOTOR 1FL6;3AC 230V - 1FL60422AF211MG1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SERVOMOTOR 1FL6;3AC 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948675557

Réf. Sonepar

00080867555

Réf. Fournisseur

1FL60422AF211MG1

Marque

Siemens Industry

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP65

SIMOTICS S-1FL6, tension d'alimentation 230 V 3 CA PN=0,75 kW ; NN=3000 M0=2,39 Nm ; MN=2,39 Nm, hauteur d'axe 40 mm, codeur absolu monotour 21 bits, arbre lisse Tolérance N sans frein de maintien, indice de protection IP65 avec joint (d'ét