Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - SERVOMOTOR 1FL6;3AC 230V - 1FL60542AF212MA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SERVOMOTOR 1FL6;3AC 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948696019

Réf. Sonepar

00080869601

Réf. Fournisseur

1FL60542AF212MA1

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FL6 Tension de service 230 V 3AC PN=2 kW ; NN=3000 tr/min M0=6,37 Nm ; arbre MN=6,37 Nm 50 mm avec codeur de connecteur coudé absolu monotour 21 bits avec clavette, tolérance N sans frein à l'arrêt, indice de protection bague d'