Siemens Industry - SFP991-1 - 6GK59911AD008AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - -99999
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - -99999
type de construction - MINI GBIC
Ethernet - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169207591
Réf. Sonepar
00080922762
Réf. Fournisseur
6GK59911AD008AA0
Marque
Siemens Industry
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
-99999
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
-99999
type de construction:
MINI GBIC
Ethernet:
Non
Fast Ethernet:
Oui
Ethernet gigabit:
Non
Ethernet 10 gigabits:
Non
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports BNC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
-99999
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
-99999
nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:
-99999
nombre de ports SC 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports WAN RNIS:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
Ethernet 40 gigabits:
Non
longueur d'onde:
1300 nm
hauteur:
9 mm
largeur:
14 mm
profondeur:
57 mm


