Siemens Industry - SFP991-1LD - 6GK59911AF008AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SFP991-1LD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - -99999

  • nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - -99999

  • type de construction - MINI GBIC

  • Ethernet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169207584

Réf. Sonepar

00080922764

Réf. Fournisseur

6GK59911AF008AA0

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

-99999

type de construction:

MINI GBIC

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Oui

Ethernet gigabit:

Non

Ethernet 10 gigabits:

Non

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports SC 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports WAN RNIS:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

Ethernet 40 gigabits:

Non

longueur d'onde:

1310 nm

hauteur:

9 mm

largeur:

14 mm

profondeur:

57 mm

accessoire SCALANCE X ; SFP991-1LD; 1x port LC 100 Mbit/s optique; monomode, verre jusqu'à max. 26 km.