Siemens Industry - SFP992-1 (10 pièces) - 6GK59921AL008AC0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0
type de construction - MINI GBIC
Ethernet - Non
Fast Ethernet - Non
Ethernet gigabit - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC SCALANCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047622798850
Réf. Sonepar
00080279885
Réf. Fournisseur
6GK59921AL008AC0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:
0
type de construction:
MINI GBIC
Ethernet:
Non
Fast Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Oui
Ethernet 10 gigabits:
Non
nombre de ports BNC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):
1
nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports WAN RNIS:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
Ethernet 40 gigabits:
Non
longueur d'onde:
850 nm
hauteur:
9 mm
largeur:
14 mm
profondeur:
57 mm