Siemens Industry - SFP992-1BXMR - 6GK59921AL008RA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SFP992-1BXMR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0

  • type de construction - MINI GBIC

  • Ethernet - Non

  • Fast Ethernet - Non

  • Ethernet gigabit - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047622600955

Réf. Sonepar

00080260095

Réf. Fournisseur

6GK59921AL008RA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:

0

type de construction:

MINI GBIC

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Oui

Ethernet 10 gigabits:

Non

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):

1

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports WAN RNIS:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

Ethernet 40 gigabits:

Non

longueur d'onde:

1310 nm

hauteur:

9 mm

largeur:

14 mm

profondeur:

57 mm

accessoire SCALANCE X ; coupleur de bus enfichable SFP992-1BXMR ; 1x port LC 1000 Mbit/s, optique; multimode, verre jusqu'à 500 m max. BiDi Receive 1310nm/1550nm.