Siemens Industry - Shunt trip 12V AC/DC - 5ST30310XX01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Shunt trip 12V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • montage d'appareils - universel

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869370637

Réf. Sonepar

00080000910

Réf. Fournisseur

5ST30310XX01

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

montage d'appareils:

universel

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

12 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

fonction:

déclencheur par courant de travail

type de tension:

DC

déclencheur à émission de courant 12 V CA/CC pour disjoncteurs 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI 5SV (pour 5SU1 connecteur de poignée 5ST3805-1 obligatoire)