Siemens Industry - SIGNAL.3 LAMPES ROUGE/JAUNE/VERT - 5TE5803

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIGNAL.3 LAMPES ROUGE/JAUNE/VERT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - autre

  • type de tension - AC

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869357904

Réf. Sonepar

00080935790

Réf. Fournisseur

5TE5803

Marque

Siemens Industry

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

autre

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

230 V

largeur en nombre de modules:

1

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.4 W

profondeur d'encastrement:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

signalisation 3x LED, 230V rouge/jaune/vert