Siemens Industry - SIMATIC Automation Tool SDK V5.0 Linux - 6ES78531LE050AG8

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC Automation Tool SDK V5.0 Linux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de configuration intégrée - Oui

  • adapté au système d'exploitation Windows 9x - Non

  • adapté au système d'exploitation Windows NT - Non

  • adapté au système d'exploitation Windows 2000 - Non

  • adapté au système d'exploitation Windows XP - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515741145

Réf. Sonepar

00080131870

Réf. Fournisseur

6ES78531LE050AG8

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction de configuration intégrée:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Non

fonction d'évaluation intégrée:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Non

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Oui

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIMATIC Automation Tool SDK V5.0, API logicielle et documentation pour la création d'applications client pour la mise en service et maintenance de machines et d'installations ; logiciel et documentation en téléchargement ; classe A ; en 6 l