Siemens Industry - SIMATIC ET 200SP e-Starter 0,7 - 7A - 3RD10000BB000EP0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 3 kW
avec déclencheur de court-circuit - Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...28.8 V
type de tension d'actionnement - DC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée - 1.73 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC ET 200SP e-Starter
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047621120027
Réf. Sonepar
00080136932
Réf. Fournisseur
3RD10000BB000EP0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
3 kW
avec déclencheur de court-circuit:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20.4...28.8 V
type de tension d'actionnement:
DC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:
1.73 kW
courant de fonctionnement nominal Ie:
7 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
7 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.7...7 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:
100000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:
100000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:
100000 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
40 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec transformateur:
Non
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
réinitialisation externe possible:
Oui
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
30 mm
hauteur:
151 mm
profondeur:
167 mm