Siemens Industry - SIMATIC ET 200SP PS/1AC/24VDC/5A - 6EP71336AB000BN0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC ET 200SP PS/1AC/24VDC/5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 6 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155058

Réf. Sonepar

00080515615

Réf. Fournisseur

6EP71336AB000BN0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

6 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

120...120 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

120 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

160 mm

hauteur d'encastrement:

174 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

160 mm

hauteur:

117 mm

profondeur:

74 mm

indice de protection (IP):

IP20

SIMATIC ET 200SP PS 24 V/5 A Alimentation stabilisée Entrée : 120/230 V CA Sortie : 24 V CC/5 A