Siemens Industry - SIMATIC ET200PRO PS/3AC/24VDC/8A/IP67 - 6ES71484PC000HA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 8 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948505809
Réf. Sonepar
00080006552
Réf. Fournisseur
6ES71484PC000HA0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
8 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
400...400 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
8 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
480...480 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
192 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Oui
largeur:
310 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
90 mm
indice de protection (IP):
IP67


