Siemens Industry - SIMATIC Flat Panel 22 MT V2 Extended - 6AV78634MA102AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
avec écran couleur - Oui
nombre de couleurs de l'écran - 1.67772e+007
taille de l'écran - 21.5 pouces
type de tension d’alimentation - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC HMI Panel
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047618108533
Réf. Sonepar
00080008421
Réf. Fournisseur
6AV78634MA102AA0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.67772e+007
taille de l'écran:
21.5 pouces
type de tension d’alimentation:
DC
avec signal vidéo interface matérielle, analogique:
Non
avec signal vidéo interface matérielle, numérique:
Oui
avec interface matérielle USB:
Oui
avec interface matérielle PS2:
Non
type d'écran:
TFT
nombre de pixels, horizontal:
1920
nombre de pixels, vertical:
1080
avec affichage à l'écran:
Non
clavier intégré:
Non
nombre de touches de fonction:
0
avec écran tactile:
Oui
commande de curseur de souris intégrée:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65
température de fonctionnement:
0...45 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
529 mm
hauteur de l'avant:
331 mm
profondeur d'encastrement:
63.4 mm


