Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIMATIC Flat Panel câble CAT 10m - 6AV78600EH010AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC Flat Panel câble CAT 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 8

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515739296

Réf. Sonepar

00080008410

Réf. Fournisseur

6AV78600EH010AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

longueur:

10 m

nombre de pôles raccordement 1:

8

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

nombre de pôles raccordement 2:

8

finition raccordement 2:

prise (mâle)

SIMATIC Flat Panel accessoire, câble CAT6 avec fiche RJ45, 10 m